Zestaw gąbek szlifierskich Soft-Pad 20 szt. miękkie, 120 × 98 × 5 mm, ziarnistość: 1000

Nr art.: 557490 1000
Ustaw cenę 20 Sztuka (PLN 7,45 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 20 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Cuprins 20 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 98 mm
Material abraziv lungime 120 mm
Înălțimea materialului abraziv 5 mm
Grad de fineţe extra-fin
Suport de material abraziv Material spongios
Liant Rășină și rășină sintetică
Grad de duritate Netratat
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 1 mesh
Suprafaţă de şlefuit cu două tăişuri
Grupă de materiale multimaterial

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557490 1000
EAN / GTIN 4062406156039
Numer producenta 557490 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Opis

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la distribución de la presión. Con recubrimiento de corindón (A).
Con recubrimiento por los 2 lados.
Menor penetración de cuerpos extraños en la superficie de la pieza de trabajo gracias a un aglomerante exento de disolventes.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.