Vertical toggle clamp with green handle

Nr art.: 557473
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557473
EAN / GTIN 4020772009403
Numer producenta 557473
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with green handle, with open holding arm and vertical foot.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 6. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 0.8 kN
  • F2: 1.2 kN
  • Contact screw: M 6x 35
  • Weight: 175 g
  • Size: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20.0
  • D: 5.5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min.: 11.5
  • HW max.: 19.5
  • I: 12
  • O: 6.0
  • L: 12.5
  • L1: 78
  • L2: 80
  • M: 28.5-32.0
  • M1: 30
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°