{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 60 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 200 mm | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Wersja | S Ultra Fine | |
| Kolor | Szare | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 600 | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 1 000 | |
| Do materiału | Stal stopowa; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenie ziarnistości 3M | MX |
| Numer artykułu | 556150 1000 | |
| EAN / GTIN | 3134375314954 | |
| Numer producenta | 07522 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |