Zestaw krążków z włókniny szlifierskiej do satynowania, 4-elem., z trzpieniem mocującym Unipol®, ⌀ pierścienia: 100mm

Nr art.: 555780 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pierścienia 100 mm
⌀ otworu 10 mm
Rodzaj produktu Włókninowy krążek szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555780 100
EAN / GTIN 4013349457080
Numer producenta 8603-600-004
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw krążków z włókniny szlifierskiej do satynowania o ⌀ 100 mm z włókninowymi krążkami do 3 stopni satynowania: zgrubnego, średniego i dokładnego. Z instrukcją satynowania.
Dostawa z trzpieniem mocującym o ⌀ 6 mm (do wiertarki lub wałka giętkiego).

Zastosowanie:

Do wszystkich metali (INOX, stal węglowa, aluminium, mosiądz).