Zestaw krążków włókninowych bardzo gładkich, do polerowania, 3 elem., do nadawania połysku, ⌀ pierścienia: 100mm

Nr art.: 555735 100
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 41,36 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pierścienia (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Zalecana prędkość obwodowa min. 25 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa 30 m/s
Średnica pierścienia 100 mm
Szerokość pierścienia 14 mm
średnica pierścienia redukcyjnego 10 mm; 14 mm; 16 mm
Średnica otworu 20 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał do obróbki Wszystkie metale; tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Krążek szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 555735 100
EAN / GTIN 4013349630346
Numer producenta L415681350
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Opis

Wykonanie:

Płócienne krążki faliste są osadzone na rdzeniu metalowym (gniazdo mocujące). Komplet zawiera zawsze 3 krążki.
Bardzo drobna struktura, małe zużycie pasty, duża trwałość, nie strzępi się.
Unipol® Krążek płócienny osadzony na rdzeniu metalowym (gniazdo mocujące).

Zastosowanie:

Liczba i szerokość płóciennych krążków falistych są dowolne. Używa się ich z pastą polerską do polerowania metali - od wstępnego do wysokiego połysku (prędkość obwodowa ok. 25 - 30 m/s).
włóknina polerska gładka do nadawania połysku wszystkim metalom oraz tworzywom sztucznym.

Wskazówka:

Trzpienie mocujące do pierścieni na ręczniki nr 555785.