Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A) 50X20 mm

Nr art.: 554960 50X20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    33,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    27,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość średni
⌀ główki 50 mm
szerokość główki 20 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 6 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 11 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554960 50X20
EAN / GTIN 4045197241221

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. ⌀ chwytu 6 mm.
Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się równomierne, matowe wykończenie.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.
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
    ⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka