Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA) 80X50 mm

Nr art.: 554908 80X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    78,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,64  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
porównanie ziarnistości 280
ziarnistość drobne
⌀ główki 80 mm
szerokość główki 50 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 4 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 7 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554908 80X50
EAN / GTIN 4062406272388

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. ⌀ trzpienia 6 mm.
Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA). Idealna do obróbki stali szlachetnych.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.
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
    ⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka