Classic VDE screwdriver set for Phillips screws, in a high-quality cardboard box

Nr art.: 5548.CBB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V; 1 500 V
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Kolor czerwony; srebrna
Liczba narzędzi 3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana
Norma DIN EN 60900
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5548.CBB
EAN / GTIN 7610733280209
Numer producenta PB 5548.CBB
Numer L L60060 2948

Opis

Opis:

  • Classic VDE screwdriver set, fully insulated up to 1000 V AC/1500 V DC according to IEC/EN 60900
  • for Phillips screws
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • slim handle, compact and ideal for fine tuning work
  • color coded by screw type, quick identification
  • high-quality materials used, resistant to solvents, oils, acids and salts

  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening

Cecha szcz.:

  • Phillips (cross recess): 0, 1, 2
  • Profile: for Phillips screws