Ściernice wachlarzowe, (SiC) 30X10 mm

Nr art.: 554650 30X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,00  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    14,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 60
⌀ główki 30 mm
szerokość główki 10 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 16 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 25 400 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554650 30X10
EAN / GTIN 4045197240965

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
Listki pokryte ścierniwem karborundowym (SiC). ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.