Ściernice wachlarzowe do obróbki INOX  40X15 mm

Nr art.: 554310 40X15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,07  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    18,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 120
⌀ główki 40 mm
szerokość główki 15 mm
⌀ chwytu 6 mm
zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 19 100 min-1
Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554310 40X15
EAN / GTIN 4045197235596

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A). Ze spoiwem ściernym aktywnym do obróbki stali INOX

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.