Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, ⌀ główki×szerokość główki: 50X5mm

Nr art.: 554200 50X5
Rabat
22,15 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    13,65 PLN 22,15 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    11,40 PLN 18,45 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Średnica głowica 50 mm
Szerokość łba 5 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 11 000 min-1
Zawartość 1 szt.
Jednostka zawartości szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554200 50X5
EAN / GTIN 4045197803306
Numer producenta 554200 50X5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form , przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.