{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Ściernice wachlarzowe
|
|
| Platformy |
kształt okrągły
|
|
| Materiał ścierny |
Ziarno ceramiczne (CER)
|
|
| Rozmiar ziarna (siatka) |
80 siateczka
|
|
| Średnica głowica |
50 mm
|
|
| Szerokość łba |
20 mm
|
|
| Średnica trzonka |
6 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
15 300 min-1
|
|
| Maks. zalecana prędkość obrotowa |
9 000 min-1
|
|
| Uchwyt |
Chwyt
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
| Numer artykułu | 554160 50X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197882813 | |
| Numer producenta | 554160 50X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |