Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 40,, ⌀ główki×szerokość główki: 50X30mm

Nr art.: 554095 50X30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    27,36 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    22,78 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 264 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Platformy walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Średnica głowica 50 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 300 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 9 000 min-1
Zawartość 1 szt.
Długość główki 30 mm
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554095 50X30
EAN / GTIN 4045197525772
Numer producenta 554095 50X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.