Włókninowa tarcza ścierna do wykańczania (CER) PN-DR 100

Nr art.: 554068 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,77  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    8,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
porównanie ziarnistości 100
ziarnistość duże ziarno
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 50,8 mm
wersja A coarse
maksymalna prędkość obrotowa 23 000 min-1
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554068 100
EAN / GTIN 638060893005
Numer producenta 7100264090

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa w połączeniu z ziarnem ceramicznym o precyzyjnym kształcie (CER) zapewniają wysoki ścier i długą trwałość.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.