{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 23 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 23 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Wersja | A coarse | |
| Kolor | Beżowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 100 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 554052 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197525918 | |
| Numer producenta | 554052 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |