{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 19 100 min-1 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 554040 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197966711 | |
| Numer producenta | 554040 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |