Ściernice (ZA), ⌀ 76,2 mm, Ziarnistość: 120

Nr art.: 554019 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    6,13 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 76,2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554019 120
EAN / GTIN 4045197966407
Numer producenta 554019 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Korund cyrkonowy (ZA) znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwościzapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.