• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice 787C, ⌀ 50,8 mm, Ziarnistość: 120

Nr art.: 554014 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    10,28 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    8,57 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 216 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 50,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta 787C
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554014 120
EAN / GTIN 30076308897049
Numer producenta 7100100964
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem Cubitron™ II.
Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).
Mocne podłoże fibrowe, szczególnie przydatne do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.