Tarcza ścierna Actirox AF 890 (CER), ⌀ 50,8 mm, uziarnienie: 60

Nr art.: 554001 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    8,40 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    7,00 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 50,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Actirox
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554001 60
EAN / GTIN 2050002075009
Numer producenta 6230.3060
Producent/osoba odpowiedzialna Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).
Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie z aktywną powłoką ścierną (TOP SIZE).

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.