Tulejki lamelkowe (ZA) ziarno 40 zgrubne, ⌀ tulei×szerokość tulei: 60X30mm

Nr art.: 553820 60X30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    58,63 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    48,87 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei×szerokość tulei (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy walcowy
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Średnica 60 mm
Szerokość materiału ściernego 30 mm
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obrotowa 9 500 min-1
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Maks. zalecana prędkość obrotowa 9 500 min-1
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tulejki szlifierskie
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553820 60X30
EAN / GTIN 4045197723130
Numer producenta 553820 60X30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.
Tulejki lamelkowe ścierne ułożone ciasno wokół stabilnego rdzenia, wykonane z tkaniny z korundu cyrkonowego (ZA). Wskutek równomiernego zużycia poszczególnych listków następuje ciągłe odsłanianie nowego płótna ściernego, co wielokrotnie zwiększa trwałość i wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.
Przy agresywnym szlifowaniu płaszczyzn stanowi alternatywę dla tulejek z materiału ściernego albo ściernic wachlarzowych. Zastosowanie wyłącznie w kierunku ruchu korpusu kierunek ruchu jest oznaczony na rdzeniu tulei.

Pasuje do:

Trzpieni do tulejek z materiału ściernego nr 553600.