{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | walcowy | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Średnica | 30 mm | |
| Szerokość materiału ściernego | 30 mm | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Podłoże ścierniwa | Żywica syntetyczna | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tulejki szlifierskie | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 553710 30X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240323 | |
| Numer producenta | 553710 30X30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |