Kapturki ścierne (SiC), Ziarno 150, kapturek ścierny – ⌀, długość, kształt: 1125L

Nr art.: 553328 1125L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,43 PLN / 1 Sztuka
  • z 100 Sztuka
    5,33 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
689 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kapturek ścierny – ⌀, długość, kształt Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Długość materiału ściernego 25 mm
Średnica głowica 11 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Maks. zalecana prędkość obrotowa 20 000 min-1
Platformy L
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Kapturki ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Do materiału aluminium; Titan
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553328 1125L
EAN / GTIN 4062406272098
Numer producenta 553328 1125L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Karborund (SiC) nadaje się idealnie do obróbki tytanu, aluminium i ich stopów.

Zastosowanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.