Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 60, Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt: 1319C

Nr art.: 553047 1319C
Rabat
4,72 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    2,80 PLN 4,72 PLN / 1 sztuka
  • z 100 sztuki
    2,32 PLN 3,94 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 856 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Średnica głowica 13 mm
Długość materiału ściernego 19 mm
Platformy C
Materiał ścierny Korund specjalny (97A)
Maks. zalecana prędkość obrotowa 16 000 min-1
Do materiału stal
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt kulisty
Stopień rozdrobnienia średni
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553047 1319C
EAN / GTIN 4062406123598
Numer producenta 553047 1319C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Korund specjalny (A) ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.