Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126, CBN, ⌀ główki: 2mm

Nr art.: 552550 2
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ścierny Azotek boru o układzie regularnym (CBN)
Średnica głowica 2 mm
Długość główki 4 mm
Średnica trzonka 3 mm
Platformy Kształt walcowy
Rozmiar ziarna (siatka) 126 siateczka
Długość całkowita 40 mm
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Min. zalecana prędkość obwodowa 15 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 40 m/s
spoiwo Galwanicznie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; Stal ulepszana cieplnie.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552550 2
EAN / GTIN 4045197157065
Numer producenta 552550 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
20
Stal < 60 HRC
 
20
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
żeliwo szare (sferoidalne)
 
20
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką CBN. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania .
Do wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych.
Zalecane prędkości obwodowe: CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.