Diamentowe pasty szlifierskie 10 g, rozpuszczalne w alkoholu i wodzie monokrystaliczny, ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej: 7µm

Nr art.: 552340 7
Cena za 1 sztuka (PLN 43614,07 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej (µm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 10 g
Porównanie ziarnistości 7
Kolor Czerwony
Oznaczenie producenta Diamantschleifpaste
Możliwość użycia do stal
Zakres zastosowania Szlifowanie i polerowanie
stopień rozdrobnienia drobne
Materiał ścierny Diament (D)
Rodzaj produktu Pasta szlifierska
Jednostka zawartości gram
Wersja wkład
Platformy pasta
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552340 7
EAN / GTIN 4045197801074
Numer producenta 552340 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
1
Stal < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
kamień
 
1
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pasta diamentowa bez silikonu z praktyczną końcówką dozującą.
Syntetyczny diament monokrystaliczny w końcówce 10g do zastosowania wielkopowierzchniowego.

Zastosowanie:

Wiązanie mieszalne z alkoholem albo wodą , w każdym stosunku, zapewnia optymalną warstewkę smaru. Łatwe, przyjazne dla środowiska i niepozostawiające resztek czyszczenie narzędzi i elementu obrabianego wodą.
Do prac polerskich na wszystkich typowych stalach narzędziowych.