THREADED PLUG GS.45H-M12X16-DIN914

Nr art.: 55052 12016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 16 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Długość gwintu b 16 mm
Wersja Z końcówką
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Powierzchnia gładkie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Norma ISO 4027 (DIN 914)
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 55052 12016
EAN / GTIN 4047109068186
Numer producenta 1095019400
Numer L L20010 4976
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® GS.45H-M12X16-DIN914 THREADED PLUG

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 950 19400