Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX − zgrubne A0616

Nr art.: 547250 A0616
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
Seria Uzębienie INOX
oznaczenie uzębienia INOX
Stopień wielkości uzębienia zgrubny
Materiał ostrza HM
opis kształtu walec
⌀ główki 6 mm
długość główki 18 mm
długość całkowita 50 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 547250 A0616
EAN / GTIN 4045197973870

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna geometria zębów umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania, przy jednocześnie spokojnej pracy i dobremu prowadzeniu. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). ⌀ chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka