{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Stopień ochrony IP | IP66 | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Pomiar siły min. | 0 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Powtarzalność | 10 µm | |
| Granica błędu | 0,02 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,02 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Wysokość cyfr | 6,2 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 543-570 | |
| EAN / GTIN | 4946368554181 | |
| Numer producenta | 543-570 | |
| Numer L | L40010 3774 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |