Comparator digital ID-N, IP66, 12,7 mm, 0,01 mm

Cod articol: 543-570
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 66
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-570
EAN / GTIN 4946368554181
Număr producător 543-570
L-Număr L40010 3774

Descriere

Descriere:

Un ceas comparator compact, robust și rezistent. Design subțire, ideal pentru măsurători în mai multe puncte. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire datorită echipării cu senzorul ABSOLUTE. Rezistență excelentă la apă și a prafului (IP66). Permite instalarea în mașini de prelucrare unde se folosesc lichide de răcire. Opțiune de instalare flexibilă a displayului comutabil. Indicare GO/±NG, prin setarea toleranţelor inferioare şi superioare.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 12,7 mm
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,02 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor: 6,2 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 7000 de ore