• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne, HM TiAlN, Typ: F1225

Nr art.: 540560 F1225
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
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Seria Zahnung Z4
Oznaczenie producenta F1225
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 25 mm
Długość bijaka L3 25 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z4
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt zaokrąglony
Kod kształtu, specyficzny dla producenta F
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia drobne
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540560 F1225
EAN / GTIN 4027497279135
Numer producenta A50101225604TA081
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Opis

Wykonanie:

Æ chwytu 6 mm
Pilniki obrotowe LUCAS są produkowane z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej odporności na obciążenia dynamiczne, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Jeżeli średnica główki jest większa niż średnica chwytu, wówczas chwyt jest wykonywany ze stali, w przeciwnym wypadku z węglików spiekanych.
Dodatkowa powłoka z TiAIN zwiększa trwałość i odporność cieplną.
Do wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych (Heavy Duty).
Kształt - łukowy łagodny (RBF).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.