{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba | 5 | |
| Opis formy | czworokątne; okrągłe; półokrągły; płaskie; trójkątne | |
| Długość okładziny | 70 mm | |
| Uziarnienie | D126 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy | |
| Do materiału | stal; Materiały twarde | |
| Średnica | 3 mm | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 529300 D126 | |
| EAN / GTIN | 4007220017388 | |
| Numer producenta | 4007220017388 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |