Klucz dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 10 – 60 Nm ∙ Dokładność: 3% ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, drążony ∙ Długość: 291 mm

Nr art.: 5290-3CT
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
Kolor czarny; srebrna; Turkusowy
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 10
Maks. moment obrotowy, Nm 60
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 0,5 Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Długość całkowita 291 mm
Masa całkowita 380 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5290-3CT
EAN / GTIN 4000896228904
Numer producenta 5290-3CT
Numer L L60140 5136
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Plug-and-socket connection to hold insert tools
  • Accuracy ± 3% of the scale value (in direction of actuation)
    Can be used for right-hand and left-hand threads by turning the insert tool
  • Safety:
    • Haptic (close-gap release)
    • Audible (″click″ sound)
  • Designed for rough workshop use
  • Wide range of applications for controlled screw tightening in tyre service, bicycle, passenger car and commercial vehicle applications as well as various applications in trade and industry
  • Optimised sealing ring to protect against debris
  • Handle with better grip for easier power transmission
  • Adjustment aid with detent points for optimised operator guidance ensures safe and fast adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • Safe locking of the setting values by latching function on the rotary assembly
  • Rotary assembly in triangular form prevents uncontrolled rolling
  • Lock symbols indicate the respective locking status
  • Can be attached to the cable loop through openings on the locking rotary assembly
  • Easy-to-read, high-contrast scale
  • Permanent readability due to laser marking on the scale bush
  • With calibration certificate and serial number
  • Delivery in sturdy Hexa plastic box
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Output: Insert square 9 x 12 mm
  • Dimensions / length: 291 mm
  • Net weight: 0.38 kg
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Scale Graduation (Nm): 0.5 Nm
  • Effective torque wrench length min.-max. I1 mm: 275.10 – 261.00 Nm
  • Actuating force min.-max. kg: 3.7 – 23.4 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 30 mm
  • Head Thickness a: 17 mm
  • Head Width b: 22 mm
  • No more turning back: Continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have demonstrated that turning them back to the smallest scale value is not required