Tyrolit ceramic triangular file 10x100 mm C400 FINE carbide

Nr art.: 523
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy Trójkąt
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 400
Stopień rozdrobnienia drobne
Długość segmentu 100 mm
Spoiwo ceramika
Zastosowanie Ściąganie
Do materiałów metal; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 523
EAN / GTIN 9009010005235
Numer producenta 523
Numer L L50140 565
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

This file is used in particular for machining tools in the woodworking and mechanical engineering industries. The different grain sizes allow you to select your tool individually for your application. Files made of silicon carbide are mainly used for carbide or carbide-tipped tools and have a grey-green colour. Orange coloured files are mainly used for all types of steel and stainless steel.

Cecha szcz.:

  • Shape: 9020 TRIANGULAR FILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specification : CFEIN
  • Dimension (W x L): 10 x 100 mm
  • Container diameter: 10 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Grit size: 400

Zaleta:

  • Individual application
  • Top results
  • Wide range

Zastosowanie:

  • For machining tools made of steel, stainless steel and carbide in the wood and machine industry
  • Grey-green colouring: For carbide or carbide-tipped tools Orange colouring: Mainly for all types of steel and stainless steel