• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Slogging wrench, 75 mm

Nr art.: 51B.75
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 51B.75
EAN / GTIN 3662424001956
Numer producenta 51B.75
Numer L L60130 7794
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Punch box spanner: use with a slide hammer or air hammer for tightening and loosening in heavy mechanics
  • Wrench forged from a shock-resistant steel
  • burnished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 75
  • B [mm]: 108
  • E [mm]: 48
  • L [mm]: 330
  • [g]: 4010