{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nacięcie | nacięcie nr 3, gładziki | |
| Kształt | C | |
| przekrój | 20×5,5 mm | |
| długość bez trzonu | 200 mm | |
| Norma | DIN 7263 | |
| Rodzaj produktu | Tarnik do drewna |
| Numer artykułu | 519340 200 | |
| EAN / GTIN | 4009215007145 | |
| Numer producenta | 15522030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de |