Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rašple na dřevo, půlkulatá, sek 3 (jemný), Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 519340 200
  • Tvar: C
  • Norma: DIN 7263

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek sek 3 (jemný)
Tvar C
Průřez 20×5,5 mm
Délka bez stopky 200 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519340 200
EAN / GTIN 4009215007145
Číslo výrobce 15522030
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahuje tato kvalitní rašple nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.
Půlkulatá