Ściernica do przecinania 350 x 2,5 x 25,4 mm, prosta, A46N PREMIUM***, stal nierdzewna

Nr art.: 519232
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PREMIUM Edelstahl

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519232
EAN / GTIN 9003175192328
Numer producenta 519232
Numer L L50150 117
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ściernica do przecinania PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie wszelkich elementów na maszynach stacjonarnych – niezależnie od średnicy.
  • Produkt ten został zaprojektowany do obróbki najróżniejszych gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego cięcia w trybie przesuwnym oraz cięcia na długość elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili.
  • Ten produkt gwarantuje Państwu najwyższą trwałość i wyjątkową wydajność cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit oraz chropowatych powierzchni bocznych ściernicy do przecinania.
  • Dzięki temu zmniejsza się tarcie boczne, a przebarwienia na obrabianym elemencie należą już do przeszłości.
  • Wysoka czystość chemiczna produktu zapobiega ponadto powstawaniu korozji, co sprawia, że ściernica do przecinania jest idealnym rozwiązaniem do obróbki stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A46N-BFP INOX
  • Wymiary: D x T x H = 350 x 2,5 x 25,4

Zaleta:

  • Szczególnie chropowate powierzchnie boczne dzięki specjalnej metodzie tłoczenia – co zapewnia niskie tarcie boczne i brak śladów po barwniku na obrabianym elemencie
  • Produkt zapewnia najwyższą wydajność cięcia i trwałość
  • Czystość chemiczna produktu zapobiega powstawaniu korozji, co pozwala uzyskać najlepsze wyniki w przypadku stali nierdzewnej

Zastosowanie:

  • Należy przestrzegać maks. dopuszczalnej prędkości obwodowej (80 m/s lub 100 m/s)

Materiał:

  • Stal stopowa

Pasuje do:

  • Przecinarki stacjonarne

Zalecenie:

  • Należy przestrzegać maks. dopuszczalnej prędkości obwodowej (80 m/s lub 100 m/s)

Cechy szczególne:
  • Nadaje się do obrabianych elementów o dużych przekrojach
  • Wysoka wydajność cięcia i trwałość
  • Najwyższa czystość chemiczna

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej
  • Do cięcia elementów o dużym przekroju, materiału pełnym i profili
  • Idealne do stosowania na stacjonarnych maszynach do cięcia w trybie jazdy i cięcia na długość