Pilniki frezowane, płaskie, równiaki, średni, długość bez trzonu: 250mm

Nr art.: 519120 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy płaskie,
Rodzaj nacięcia Cięcie precyzyjne
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina Z trzech stron
Odległość ostrzy 2 mm
Rodzaj produktu Pilnik frezowany
Do materiału brązy; Miedź; Mosiądz; stal; staliwo
Szerokość 26 mm
Wysokość 7 mm
Długość bez trzonu 250 mm
Norma DIN 7264
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229
Producent/osoba odpowiedzialna Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną ostrością uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. Rowki wiórowe nie zatykają się.
Płaski, frezowany trójstronnie.