Pilniki do ostrzenia pił, nacięcie nr 3 (gładzik), płaski, krawędzie proste, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 518500 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy prostych; płaskie
Rodzaj nacięcia Prosty
Niemiecka klasa nacięcia 3
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina Z czterech stron
Seria -
Oznaczenie producenta Mühlsäge-Schärffeile
Rodzaj produktu Pilnik do ostrzenia pił
Do materiału drewno; stal
Szerokość 20 mm
Wysokość 4 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Norma DIN 7262
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 518500 200
EAN / GTIN 4009215005448
Numer producenta 12122000
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki o specjalnej jakości, z pojedynczym nacięciem, nadają się szczególnie do ostrzenia stalowych pił do drewna. Gwarantują one dużą wydajność i trwałość . Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dostosowany do danego rodzaju pilnika. Wszystkie boki nakłuwane.
Z ostrymi krawędziami.