Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 6-elem. w pokrowcu zwijanym Metal/drewno, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 250mm

Nr art.: 517417 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości
Wodoodporność
Liczba
6
Opis formy
okrągłe; półokrągły; płaskie
Rodzaj nacięcia
Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia
2
Stopień rozdrobnienia
średni
Okładzina
obustronne
Oznaczenie producenta
Feilensatz mit 2K-Heft 6-teilig in Rolltasche Metall/Holz
Opakowanie
torba
Dyrektywa/oznaczenie
brak
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
metal; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Pilnik warsztatowy
Do materiału
drewno; stal
Długość bez trzonu
250 mm
Norma
DIN 7261
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 517417 250
EAN / GTIN 4009215192285
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Zestawy pilników są przejrzyście umieszczone w mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym, w celu ochrony pilników.
Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.
nacięcie nr 2 = równiak
Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

W dostawie:

6-elem. zestaw pilników, po jednym tarniku płaskim, półokrągłym i okrągłym do drewna oraz po jednym piliku okrągłym, półokrągłym i okrągłym do metalu.