Wielofunkcyjny zestaw pilników, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 517200 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 2
długość bez trzonu 200 mm
Norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 517200 200
EAN / GTIN 4009215074765
Numer producenta 13552020
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
W celu ochrony pilników zestawy są przejrzyście umieszczone w solidnych, zwijanych pokrowcach nylonowych​.
Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.
Z odporną rękojeścią z tworzywa sztucznego.
nacięcie nr 2 = półgładzik.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

W dostawie:

5-elementowy zestaw pilników z pilnikiem płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym.