Uniwersalny pilnik płaski z uchwytem i nacięciem specjalnym, długość bez trzonu: 100mm

Nr art.: 515000 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
565 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój 10×4 mm
długość bez trzonu 100 mm
Rodzaj produktu Pilnik wielozadaniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 515000 100
EAN / GTIN 4009215169911
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Pilniki płaskie z łopatkowo ukształtowanymi ząbkami i szerokimi łamaczami wiórów dla lekkiego i komfortowego ruchu pilnika oraz bardzo wysokiej wydajności piłowania- wióry nie osadzają się i są dobrze odrzucane.
Płaskie strony ze specjalnym nacięciem, jedna z nich z rowkami łamiącymi wióry zapewnia wysoką wydajność piłowania. Strona odwrotna z ciągłym nacięciem zapewniającym szczególnie dokładną obróbkę powierzchni. Tępe zakończenie pilnika.
Uniwersalny pilnik mini, stalowy uchwyt powlekany PVC.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.