Ściernica do przecinania 500 x 5,5 x 40 mm, prosta, A24O PREMIUM***, stal

Nr art.: 514338
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 514338
EAN / GTIN 9003175143382
Numer producenta 514338
Numer L L50140 159
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ściernica do przecinania PREMIUM do stali gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie wszelkich elementów na maszynach stacjonarnych – niezależnie od średnicy.
  • Produkt ten został zaprojektowany do obróbki najróżniejszych gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego cięcia w trybie przesuwnym oraz cięcia w poprzek elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili.
  • Ten produkt gwarantuje Państwu najwyższą trwałość i wyjątkową wydajność cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit oraz chropowatych powierzchni bocznych ściernicy do przecinania.
  • Dzięki temu zmniejsza się tarcie boczne, a przebarwienia na obrabianym elemencie należą już do przeszłości.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 100 m/s
  • Maks. RPM: 3850rpm
  • specyfikacja: A24O-BFP STEEL
  • Wymiary: D x T x H = 500 x 5,5 x 40

Zaleta:

  • Szczególnie chropowate powierzchnie boczne dzięki specjalnej metodzie tłoczenia – co zapewnia niskie tarcie boczne i brak śladów po barwniku na obrabianym elemencie
  • Produkt zapewnia najwyższą trwałość i wydajność cięcia

Zastosowanie:

  • Należy przestrzegać maks. dopuszczalnej prędkości obwodowej (80 m/s lub 100 m/s)

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Przecinarki stacjonarne

Zalecenie:

  • Należy przestrzegać maks. dopuszczalnej prędkości obwodowej (80 m/s lub 100 m/s)

Cechy szczególne:
  • Idealnie nadaje się do obrabianych elementów o dużych przekrojach
  • Wyjątkowa precyzja cięcia i trwałość
  • Brak śladów utlenienia na obrabianym elemencie

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali
  • Do cięcia elementów o dużych przekrojach, materiale pełnym i profili
  • Idealne do stosowania na stacjonarnych maszynach do cięcia w trybie jazdy i cięcia na długość