{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | okrągłe | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie podwójne | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 2 | |
| Okładzina | Z czterech stron | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy | |
| Średnica | 9,2 mm | |
| Długość bez trzonu | 250 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 514210 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197571694 | |
| Numer producenta | 514210 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |