Pilniki półokrągłe,, nacięcie nr 3, dł. bez trzonu: 150mm

Nr art.: 513220 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. bez trzonu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy Zakończenie półtępe; półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 3
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Szerokość 16 mm
Wysokość 5 mm
Długość bez trzonu 150 mm
Norma DIN 7261
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 513220 150
EAN / GTIN 4045197889157
Numer producenta 513220 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt E