Pilniki czworokątne z uchwytem 2-komponentowym, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 200mm

Nr art.: 512201 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy Zakończenie półtępe; czworokątne
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina Z czterech stron
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Szerokość 8 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Norma DIN 7261
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512201 200
EAN / GTIN 4009215190656
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Wszystkie boki nakuwane, zakończenie półtępe.
Pilnik z wbitym, ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym z otworem do zawieszenia i praktycznymi klipsami do znakowania kolorem (czerwony, zielony, żółty) umożliwiającymi indywidualne oznaczenie np. wielkości nacięcia.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt D

Wskazówka:

Wersja pilnika bez uchwytu dostępna pod nr 512200.