{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nacięcie | 2 | |
| rodzaj nacięcia | Półprosty | |
| Kształt | D | |
| Opis kształtu | czworokątny, zakończony półtępo | |
| powierzchnie pilnika | 4 | |
| szerokość | 4 mm | |
| długość bez trzonu | 100 mm | |
| z uchwytem pilnika | nie | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik warsztatowy |
| Numer artykułu | 512200 100 | |
| EAN / GTIN | 4009215017342 | |
| Numer producenta | 31421020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |