Klucz dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 10 – 60 Nm ∙ Dokładność: 3% ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 320 mm

Nr art.: 5110-3CT
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
Odcień, Srebrna Biały perłowy
Kolor czarny; srebrna; Turkusowy
Min. kąt roboczy 12 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 32; 30
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka miary podziałki skali Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Masa całkowita 470 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5110-3CT
EAN / GTIN 4000896218899
Numer producenta 5110-3CT
Numer L L60140 4448
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • User-friendly reversible ratchet
  • Accuracy ± 3% of the scale value (in direction of actuation for right-hand tightening) (5107-3CT ± 4% accuracy of scale value)
  • For left-hand tightening, use our torque wrenches with insert tool
  • Safety:
    • Haptic (close-gap release)
    • Audible (″click″ sound)
  • Designed for rough workshop use
  • Wide range of applications for controlled screw tightening in tyre service, bicycle, passenger car and commercial vehicle applications as well as various applications in trade and industry
  • Optimised sealing ring to protect against debris
  • Ratchet repair set for customer-oriented self-assembly enables decades of use
  • Handle with better grip for easier power transmission
  • Adjustment aid with detent points for optimised operator guidance ensures safe and fast adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • Safe locking of the setting values by latching function on the rotary assembly
  • Rotary assembly in triangular form prevents uncontrolled rolling
  • Lock symbols indicate the respective locking status
  • Can be attached to the cable loop through openings on the locking rotary assembly
  • Easy-to-read, high-contrast scale
  • Permanent readability due to laser marking on the scale bush
  • Integrated shift lever
    5121-3CT – 5123-3CT: shift lever with idle function – reduces risk of injury and malfunction
  • With calibration certificate and serial number
  • Delivery in sturdy Hexa plastic box
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 320 mm
  • Net weight: 0.47 kg
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Scale Graduation (Nm): 0.5 Nm
  • Actuating force min.-max. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Number of teeth: 30 (Opening angle 12°)
  • Head Thickness a: 14.5 mm
  • Head Width b: 32 mm
  • No more turning back: Continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have demonstrated that turning them back to the smallest scale value is not required