2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-754
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-754
EAN / GTIN 4946368612775
Numer producenta 511-754
Numer L L40010 12634
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten zestaw 2-punktowych przyrządów pomiarowych do pomiarów wewnętrznych, wyposażony w automatyczne centrowanie za pomocą mostka centrującego, oferuje następujące zalety: Duży uchwyt o strukturze komorowej zmniejsza przenoszenie ciepła od użytkownika o 50% Wymienne podkładki (Ś=0,5 mm) do regulacji przyrządu pomiarowego są dostarczane w zestawie jako standardowe wyposażenie Punkty styku z węglikiem spiekanym (> 18 mm) zapewniają wysoką trwałość i odporność na zużycie

Cecha szcz.:

Podziałka: 0,0001 cale