Pilnik trójkątny z wiązaniem ceramicznym 13 x 150 mm 89A FEINA400

Nr art.: 511
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy Trójkąt
Materiał ścierny Tlenek glinu
Uziarnienie 400
stopień rozdrobnienia drobne
Długość segmentu 150 mm
Spoiwo ceramika
Typowe zastosowanie Ściąganie
Do materiału metal; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511
EAN / GTIN 9009010005112
Numer producenta 511
Numer L L50140 595
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Pilnik ten jest stosowany przede wszystkim do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym.
  • Dzięki różnym rozmiarom ziaren można dobrać narzędzie indywidualnie do konkretnego zastosowania.
  • Pilniki z węglika krzemu są stosowane głównie do narzędzi z węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych i mają szaro-zielony kolor.
  • Pomarańczowy stosuje się głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: 89AFEIN
  • Wymiary: szer. x dł. = 13 x 150

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do obróbki narzędzi ze stali, stali nierdzewnej i węglików spiekanych w przemyśle drzewnym i maszynowym
  • Szaro-zielone zabarwienie: dla węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych – zabarwienie pomarańczowe: głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/węglik spiekany

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do obróbki narzędzi ze stali, stali nierdzewnej i węglików spiekanych w przemyśle drzewnym i maszynowym
  • Szaro-zielone zabarwienie: dla węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych – zabarwienie pomarańczowe: głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej